品番 : EA983FT-100
品名 : φ90x800mm ガードポール(赤・白)
色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります
仕様
| 本体サイズ | φ90×800mm | ベースサイズ | φ205mm |
|---|---|---|---|
| カラー | 本体:赤、反射板:白 | 材質 | 本体:EVA、ベース:ゴム |
| ベース固定穴径 | φ11mm(固定穴は4ヶ所) | 反射板幅 | 70mm |
| 重量 | 約1.3kg | 反射板明るさ | 350cd |
| 取付方法 | アンカーで固定(接着剤は不要) | 使用アンカーボルト | コンクリートに設置時: φ8×70mmボルト、下穴:8.5mm(EA945BA-82) アスファルトに設置時: φ8×70mmボルト、下穴:6.5mm(EA945DF-8) |
| 柔軟なガードポール | |||
| 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。 | |||
| コンクリート設置時はEA945BA-82(M8x 70mm 雄ねじアンカー(4本入り))、下穴8.5mmで設置してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 518 (2026/08/07 03:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2254ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-100 φ90x800mm ガードポール(赤・白) |
| EA983FT-95 φ90x800mm ガードポール(赤・黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA945BA-82 : M8x 70mm 雄ねじアンカー(4本) |
| オプション | EA945DF-8 : M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) |
| オプション | EA948HK-22 : 22.2mm ホールプラグ(100個) |

