品番 : EA948HK-22
品名 : 22.2mm ホールプラグ(100個)
仕様
取付穴径 | 22.2mm | 取付板厚 | 0.8~3.2mm |
---|---|---|---|
直径 | 25.8mm | 高さ | 11.3mm |
使用温度 | -40~85℃ | 材質 | ナイロン66 |
入数 | 100個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 64 (2025/08/23 22:51現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1186ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA983FT-95 : φ90x800mm ガードポール(赤・黄) |
本体 | EA983FT-100 : φ90x800mm ガードポール(赤・白) |