品番 : EA948HK-6
品名 : 6mm ホールプラグ(100個)
仕様
取付穴径 | 6.0mm | 材質 | ナイロン |
---|---|---|---|
取付板厚 | 0.8~2.5mm | サイズ | B:7.8mm C:7.8mm |
使用温度 | -40~85℃ | ||
入数は100個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 33 (2024/06/08 10:45現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1200ページ |