品番 : EA948HK-15
品名 : 14.3mm ホールプラグ(100個)
仕様
| 取付穴径 | 14.3mm | 取付板厚 | 0.8~3.2mm |
|---|---|---|---|
| 直径 | 16.7mm | 高さ | 10.3mm |
| 使用温度 | -40~85℃ | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 100個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2025/12/21 15:18現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1186ページ | ||||
