品番 : EA948HK-23
品名 : 23.4mm ホールプラグ(100個)
仕様
取付穴径 | 23.4mm | 取付板厚 | 0.8~3.2mm |
---|---|---|---|
直径 | 27.0mm | 高さ | 11.4mm |
使用温度 | -40~85℃ | 材質 | ナイロン66 |
入数 | 100個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 39 (2025/08/23 22:51現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1186ページ |