詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-95

品名 : φ90x800mm ガードポール(赤・黄)

色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります

仕様

本体サイズ φ90×800mm ベースサイズ φ205mm
カラー 本体:赤、反射板:黄 材質 本体:EVA、ベース:ゴム
ベース固定穴径 φ11mm(固定穴は4ヶ所) 反射板幅 70mm
重量 約1.3kg 反射板明るさ 350cd
取付方法 アンカーで固定(接着剤は不要) 使用アンカーボルト コンクリートに設置時:
φ8×70mmボルト、下穴:8.5mm(EA945BA-82)
アスファルトに設置時:
φ8×70mmボルト、下穴:6.5mm(EA945DF-8)
柔軟なガードポール
色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
コンクリート設置時はEA945BA-82(M8x 70mm 雄ねじアンカー(4本入り))、下穴8.5mmで設置してください。
追加説明
カタログ価格

4,320 (税抜)/ 4,752 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 471

(2026/06/29 01:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2254ページ

代替品

EA983FT-100
バリエーション一覧
EA983FT-100 φ90x800mm ガードポール(赤・白)
EA983FT-95 φ90x800mm ガードポール(赤・黄)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983FT-100です
  • ※画像はEA983FT-100です
  • ※画像はEA983FT-100です
  • 実寸サイズ
  • ※画像はEA983FT-100です

商品動画

資料

拡大画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top