品番 : EA983FT-133
品名 : [順路] チェーンスタンド用標識
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-54 |
|---|---|---|---|
| 表示内容 | 順路 | サイズ | 369×66×122(H)mm |
| 重量 | 89g | 材質 | 本体:ポリエチレン、スチール 表示部:PETシール |
| 取付穴径 | φ55mm | ||
| 固定ビス付 | |||
| チェーンスタンドは別売です。 | |||
| EA983FT-13、-220、-251A、-276、-277用 | |||
| チェーンスタンドに被せて簡単に誘導表示ができます。 | |||
| 店舗・工場・イベントなど屋内外問わずに誘導表示ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/11 16:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

