品番 : EA983FT-19
品名 : φ80x900mm ガードポール(グリーン)
仕様
| サイズ(mm) | φ80×900 | カラー | グリーン |
|---|---|---|---|
| 高さ | 900mm | ポール径 | 80mm |
| ベース径 | 290mm | 材質 | キャップ:EVA(LDPE) ポール:EVA、ベース:NR |
| 重量 | 3.5kg | 適合アンカ-ボルト | M10×75L程度 |
| 必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 | |||
| 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 | |||
| 高輝度反射シートを使用、視認性が良い | |||
| 仮設にも常設にも使えます。 | |||
| ガードポールのベースには3つ穴が開いています。ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。 | |||
| トップにφ40mmの穴があります。点滅燈の取付けが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/07 19:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-19 φ80x900mm ガードポール(グリーン) |
| EA983FT-20 φ80x900mm ガードポール(オレンジ) |
