詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-20

品名 : φ80x900mm ガードポール(オレンジ)

仕様

材質 キャップ:EVA(LDPE)
ポール:EVA、ベース:NR
高さ 900mm
ポール径 80mm ベース径 290mm
トップ内径 φ40mm カラー オレンジ
重量 3.5kg 適合アンカ-ボルト M10×75L程度
必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。
軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。
高輝度反射シートを使用、視認性が良い
仮設にも常設にも使えます。
ガードポールのベースには3つ穴が開いています。ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。
トップにφ40mmの穴があります。点滅燈の取付けが可能です。
追加説明
カタログ価格

11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/30 00:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2254ページ
バリエーション一覧
EA983FT-19 φ80x900mm ガードポール(グリーン)
EA983FT-20 φ80x900mm ガードポール(オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • ベース裏側

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top