品番 : EA983FT-346A
品名 : 835x403x650mm サインスタンド(駐車場)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 874-062A |
|---|---|---|---|
| 表示内容 | 駐車場 | サイズ | 835(W)×403(D)×650(H)mm |
| 表示サイズ | 445×445×1mm厚 | 重量 | 4.7kg(満水時:11.1kg) |
| 材質 | 本体:高密度ポリエチレン 表示:透明PET樹脂・裏印刷 |
取付穴 | 上3・中2・下2 |
| 付属品 | プラストッパー14個 | 仕様 | 両面表示 |
| 本体カラー | イエロー | ||
| ウエイト付 | |||
| 大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。 | |||
| 注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。 | |||
| 移動に便利な把手付き | |||
| 積み重ねて保管できます。 | |||
| 表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。 ※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。 |
|||
| 別売のチェーンを取り付けて連結可能 | |||
| 屋外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/02 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA980AJ-61 : 6.0mmx 2m プラスチックチェーン/耐候型(黄) |
| 関連商品 | EA980AJ-62 : 6.0mmx 5m プラスチックチェーン/耐候型(黄) |
| 関連商品 | EA980AJ-63 : 6.0mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
