品番 : EA983FT-60B
品名 : φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト(10個)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | CN-10 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 280×280×20(H) | 内径 | 220mm |
| 重量 | 1kg | 入数 | 10個 |
| 適合コーン | EA983FT-56、EA983FT-57、EA983FT-58 | 材質 | ゴム |
| コーン設置後の転倒を防止するコーン用重石 | |||
| コーンにくぐらせるだけの簡単設置 | |||
| ミニコーン用ウエイト | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,690 円(税抜)/ 8,459 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/27 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 2251ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-60A φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト |
| EA983FT-60B φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト(10個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983FT-56 : 295x295x450mm ミニコーン(赤/5本) |
| 本体 | EA983FT-57 : 295x295x450mm ミニコーン(黄/5本) |
| 本体 | EA983FT-58 : 295x295x450mm やわらかミニコーン(赤/5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
