品番 : EA983G-1
品名 : 10x700mm ヘルメット用反射テープ(白10枚x1巻)
仕様
色 | 反射白 | サイズ | 10×700mm(1枚あたり) |
---|---|---|---|
材質 | 反射シートテープ(アクリル系フィルム) | 入数 | 1巻 |
テープ1巻は10分割されています。(10×700mm)×10枚 | |||
ヘルメット用反射テープ | |||
裏紙をはがして、ヘルメットへ。光が当たると反射して輝きます。 | |||
※ヘルメット別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/24 23:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2221ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA998A-1 : ヘルメット(白) |
※ヘルメット別売