品番 : EA983G-6
品名 : 10x700mm ヘルメット用反射テープ(青10枚x1巻)
仕様
| 色 | 反射青 | サイズ | 10×700mm(1枚あたり) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 反射シートテープ(アクリル系フィルム) | 入数 | 1巻 |
| テープ1巻は10分割されています。(10×700mm)×10枚 | |||
| ヘルメット用反射テープ | |||
| 裏紙をはがして、ヘルメットへ。光が当たると反射して輝きます。 | |||
| ※ヘルメット別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/14 16:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2162ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA998A-1 : ヘルメット(白) |

※ヘルメット別売