詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983G-4

品名 : 10x700mm ヘルメット用反射テープ(橙10枚x1巻)

仕様

反射橙 サイズ 10×700mm(1枚あたり)
材質 反射シートテープ(アクリル系フィルム) 入数 1巻
テープ1巻は10分割されています。(10×700mm)×10枚
ヘルメット用反射テープ
裏紙をはがして、ヘルメットへ。光が当たると反射して輝きます。
※ヘルメット別売
追加説明
カタログ価格

1,680 (税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/24 23:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2221ページ
バリエーション一覧
EA983G-1 10x700mm ヘルメット用反射テープ(白10枚x1巻)
EA983G-2 10x700mm ヘルメット用反射テープ(赤10枚x1巻)
EA983G-3 10x700mm ヘルメット用反射テープ(黄10枚x1巻)
EA983G-4 10x700mm ヘルメット用反射テープ(橙10枚x1巻)
EA983G-5 10x700mm ヘルメット用反射テープ(緑10枚x1巻)
EA983G-6 10x700mm ヘルメット用反射テープ(青10枚x1巻)
ウェブカタログ画像
※橙10枚×1巻
※ヘルメット別売
  • ※橙10枚×1巻\n※ヘルメット別売

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top