詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983G-201

品名 : 50mmx32.4m 危険警告テープ(黄/黒)

耐久性があり、つやを抑えたテープです

仕様

50mm 長さ 32.4m
厚み 0.17mm シマの幅 50mm
材質 基材:PVC
粘着剤:ゴム系
黄/黒
使用温度範囲 -10~40℃
粘着式
剥離紙無
屋内用
つやなしタイプ
最もポピュラーなPVCの危険警告テープ
床、壁、パイプ及び設備などにご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,810 (税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/06/29 05:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2303ページ
バリエーション一覧
EA983G-21A 50mmx16.2m 危険警告テープ 黄/黒
EA983G-22A 76mmx16.2m 危険警告テープ(黄/黒)
EA983G-23A 100mmx16.2m 危険警告テープ(黄/黒)
EA983G-26A 50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白)
EA983G-27A 76mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白)
EA983G-28A 100mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白)
EA983G-66A 50mmx16.2m 危険警告テープ(緑/白)
EA983G-67A 76mmx16.2m 危険警告テープ(緑/白)
EA983G-68A 100mmx16.2m 危険警告テープ(緑/白)
EA983G-201 50mmx32.4m 危険警告テープ(黄/黒)
EA983G-206 50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白)
EA983G-209 50mmx32.4m 危険警告テープ(緑/白)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top