品番 : EA983G-66A
品名 : 50mmx16.2m 危険警告テープ(緑/白)
カタログ訂正
25/02/03 厚み(mm):(誤)0.15 (正)0.17 (No.56 1160)
耐久性があり、つやを抑えたテープです
仕様
幅 | 50mm | 長さ | 16.2m |
---|---|---|---|
厚み | 0.17mm | シマの幅 | 50mm |
材質 | 基材:PVC 粘着剤:ゴム系 |
色 | 緑/白 |
使用温度範囲 | -10~40℃ | ||
粘着式 | |||
剥離紙無し | |||
屋内用 | |||
つやなしタイプ | |||
最もポピュラーなPVCの危険警告テープ | |||
耐久性があり、つやを抑えたテープです | |||
床、壁、パイプ及び設備などにご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/08/02 22:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2363ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA983G-67A