品番 : EA983G-28A
品名 : 100mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白)
耐久性があり、つやを抑えたテープです
仕様
| 幅 | 100mm | 長さ | 16.2m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.17mm | シマの幅 | 50mm |
| 材質 | 基材:PVC 粘着剤:ゴム系 |
色 | 赤/白 |
| 使用温度範囲 | -40~82℃ | ||
| 粘着式 | |||
| 剥離紙無 | |||
| 屋内用 | |||
| つやなしタイプ | |||
| 最もポピュラーなPVCの危険警告テープ | |||
| 耐久性の高い塩化ビニールフィルムの警告テープ。 | |||
| 床、壁、パイプ及び設備などにご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/06/29 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2303ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

