品番 : EA983GB-51A
品名 : 100x300mm 反射マグネットシート(黄)
仕様
サイズ(mm) | 100×300 | 厚み(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|
カラー | イエロー | 重量 | 75g |
材質 | フェライトマグネットシート | 表面 | 反射シート、アクリル系シート |
危険な部位に設置して注意を呼びかける反射シート | |||
金属面にピタッと貼り付けて何度でも取外しできる、マグネットタイプです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 11:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2361ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983GB-51A 100x300mm 反射マグネットシート(黄) |
EA983GB-52A 200x300mm 反射マグネットシート(黄) |
EA983GB-56A 100x300mm 反射マグネットシート(銀) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)