品番 : EA983GK-7
品名 : 20x260mm ヘルメット用反射テープ(反射青/10本)
仕様
色 | 反射青 | サイズ | 20×260mm |
---|---|---|---|
材質 | 基材:反射シートテープ(アクリル系フィルム) 粘着剤:アクリル系 |
入数 | 10本 |
用途 | 作業者の識別や安全確保に。 | 仕様 | 反射タイプ/はく離紙付きタイプ |
ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。 | |||
※ヘルメット別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/03 04:42現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2259ページ |
拡大
※10本入