詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983H-33

品名 : φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・青)

仕様

サイズ φ50×1mm 内容 常時開
材質 アルミ 取付穴径 φ4mm
取付方法 吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
鎖、ワイヤー等を併用して吊るします。
両面印刷
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。
冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
※標示板の色・サイズは定められていません。
耐熱・耐候性に優れています。
追加説明
カタログ価格

300 (税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 90

(2026/08/03 16:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2288ページ
バリエーション一覧
EA983H-11 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・赤)
EA983H-12 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・緑)
EA983H-13 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・青)
EA983H-14 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・赤)
EA983H-15 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・緑)
EA983H-16 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・青)
EA983H-21 50x50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・赤)
EA983H-22 50x50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・緑)
EA983H-23 50x50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・青)
EA983H-24 50x50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・赤)
EA983H-25 50x50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・緑)
EA983H-26 50x50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・青)
EA983H-31 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・赤)
EA983H-32 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑)
EA983H-33 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・青)
EA983H-34 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時閉・赤)
EA983H-35 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時閉・緑)
EA983H-36 φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時閉・青)
EA983H-41 50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・赤)
EA983H-42 50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑)
EA983H-43 50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・青)
EA983H-44 50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時閉・赤)
EA983H-45 50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時閉・緑)
EA983H-46 50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時閉・青)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm\n※代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top