品番 : EA983H-34
品名 : φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時閉・赤)
仕様
サイズ(mm) | 50×50×1 | 内容 | 常時閉 |
---|---|---|---|
色 | 赤 | 型 | 丸 |
材質 | アルミ | 取付穴径 | φ4mm |
取付方法 | 吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売) | ||
両面印刷 | |||
鎖、ワイヤー等を併用して吊るします。 | |||
耐熱・耐候性に優れています。 | |||
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 78 (2025/08/23 17:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2348ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)