品番 : EA983H-35
品名 : φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時閉・緑)
仕様
| サイズ | φ50×1mm | 内容 | 常時閉 |
|---|---|---|---|
| 色 | 緑 | 型 | 丸 |
| 材質 | アルミ | 取付穴径 | φ4mm |
| 取付方法 | 吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売) | ||
| 鎖、ワイヤー等を併用して吊るします。 | |||
| 両面印刷 | |||
| 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。 |
|||
| 耐熱・耐候性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 140 (2026/06/19 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2288ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
