品番 : EA983H-4A
品名 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・赤)
仕様
内容 | 常時閉 | 色 | 赤 |
---|---|---|---|
両面印刷 | |||
サイズ | φ50×2mm | 材質 | ラミPET |
取付穴径 | 4mm | ||
入数は1枚入りです。 |
追加説明 |
●サイズ…50mm丸×2mm ●材質…PET ●ラミネート加工・4mmφ穴×1・両面印刷 ●特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。 |
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 80 (2024/04/30 15:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2393ページ |
拡大