品番 : EA983H-3A
品名 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・緑)
仕様
サイズ(mm) | φ50×2 | 内容 | 常時開 |
---|---|---|---|
色 | 緑 | 材質 | PET(ラミネート加工) |
取付穴径 | φ4mm | 重量 | 5.5g |
取付方法 | 吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売) | ||
両面表示 | |||
あらゆるバルブの設置場所に | |||
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 | |||
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 91 (2025/08/02 03:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2348ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA983L-2A : 2.3x150mm 標識用取付鎖(10本) |
オプション | EA983L-3A : 2.3x300mm 標識用取付鎖(10本) |
オプション | EA983L-4A : 2.3x400mm 標識用取付鎖(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)