品番 : EA983H-5C
品名 : φ50mm 丸型バルブ開閉礼(調整済・黄)
仕様
サイズ(mm) | φ50×2 | 内容 | 調整済 |
---|---|---|---|
色 | 黄 | 取付穴径 | φ4mm |
材質 | ラミPET | ||
両面印刷 |
追加説明 |
●特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。 |
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 34 (2024/05/12 20:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2393ページ |
拡大