品番 : EA983H-85B
品名 : φ80mm 丸型バルブ開閉礼(調整開・青)
仕様
| サイズ(mm) | φ80×2 | 内容 | 調整開 | 
|---|---|---|---|
| 色 | 青 | 材質 | PET(ラミネート加工) | 
| 取付穴径 | φ5mm | 重量 | 14g | 
| 取付方法 | 吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売) | ||
| 両面表示 | |||
| あらゆるバルブの設置場所に | |||
| 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 | |||
| 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 600 円(税抜)/ 660 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/11/01 04:24現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2348ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983L-2A : 2.3x150mm 標識用取付鎖(10本) | 
| オプション | EA983L-3A : 2.3x300mm 標識用取付鎖(10本) | 
| オプション | EA983L-4A : 2.3x400mm 標識用取付鎖(10本) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                             
                         
                         
                            