品番 : EA983J-23
品名 : 50x50mm 角型バルブ開閉札[開OPEN/青]
仕様
| サイズ | 50×50×1mm | 取付穴径 | φ4mm |
|---|---|---|---|
| 内容 | 開 | 色 | 青 |
| 材質 | アルミ | ||
| 両面印刷 | |||
| 日本語と英語の2カ国語が併記 | |||
| 軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/03 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2288ページ | ||||
