詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983J-25

品名 : 50x50mm 角型バルブ開閉札[閉CLOSE/緑]

仕様

サイズ 50×50×1mm 取付穴径 φ4mm
内容 閉 色 緑
材質 アルミ
両面印刷
日本語と英語の2カ国語が併記
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用
追加説明
カタログ価格

300 円(税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 21:15現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2288ページ
バリエーション一覧
EA983J-21 50x50mm 角型バルブ開閉札[開OPEN/赤]
EA983J-22 50x50mm 角型バルブ開閉札[開OPEN/緑]
EA983J-23 50x50mm 角型バルブ開閉札[開OPEN/青]
EA983J-24 50x50mm 角型バルブ開閉札[閉CLOSE/赤]
EA983J-25 50x50mm 角型バルブ開閉札[閉CLOSE/緑]
EA983J-26 50x50mm 角型バルブ開閉札[閉CLOSE/青]
EA983J-27 50x50mm 角型バルブ開閉札[常時開/赤]
EA983J-28 50x50mm 角型バルブ開閉札[常時開/緑]
EA983J-29 50x50mm 角型バルブ開閉札[常時開/青]
EA983J-30 50x50mm 角型バルブ開閉札[常時閉/赤]
EA983J-31 50x50mm 角型バルブ開閉札[常時閉/緑]
EA983J-32 50x50mm 角型バルブ開閉札[常時閉/青]
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1枚入り

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top