品番 : EA983J-28
品名 : 50x50mm 角型バルブ開閉札[常時開/緑]
仕様
| サイズ(mm) | 50×50×1 | 内容 | 常時開 |
|---|---|---|---|
| 色 | 緑 | 材質 | アルミ |
| 取付穴径 | φ4mm | ||
| 両面印刷 | |||
| 英文字入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/03/19 20:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2288ページ | ||||
