品番 : EA983M-34
品名 : 60x120mm 配管方向指示ステッカー(黒/2枚)
仕様
| 色 | 黒 | サイズ(mm) | 60×120 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2枚 | 材質 | オレフィンステッカー |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 軟質なので曲面にも貼り付け可能 | |||
| 裏面のり付、裏紙付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/11/01 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2338ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入
