詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983M-41

品名 : 20x 40mm 配管方向指示ステッカー(赤/5枚)

仕様

サイズ 20×40㎜ 厚み 0.14㎜
材質 基材:オレフィン
粘着剤:アクリル系
入数 5枚 仕様 粘着
配管内物質の種類を色により分別し、流れる方向を矢印で表示することができます。
裏面のり付。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
軟質なので曲面にも貼り付け可能
塩素ガスを含まず、燃焼時にも塩素ガスを発生しない材質を使用。
耐寒性・耐候性に優れ、加工性も良く、軽く、移行性もありません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

275 (税抜)/ 303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/13 11:59現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2278ページ
バリエーション一覧
EA983M-31 20x 40mm 配管方向指示ステッカー(黒/5枚)
EA983M-32 30x 60mm 配管方向指示ステッカー(黒/5枚)
EA983M-33 40x 80mm 配管方向指示ステッカー(黒/5枚)
EA983M-34 60x120mm 配管方向指示ステッカー(黒/2枚)
EA983M-41 20x 40mm 配管方向指示ステッカー(赤/5枚)
EA983M-42 30x 60mm 配管方向指示ステッカー(赤/5枚)
EA983M-43 40x 80mm 配管方向指示ステッカー(赤/5枚)
EA983M-44 60x120mm 配管方向指示ステッカー(赤/2枚)
ウェブカタログ画像
入数:5枚
  • 入数:5枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top