品番 : EA983M-44
品名 : 60x120mm 配管方向指示ステッカー(赤/2枚)
仕様
| サイズ | 60×120mm | 厚み | 0.14㎜ |
|---|---|---|---|
| 色 | 赤 | 材質 | 基材:オレフィン 粘着剤:アクリル系 |
| 入数 | 2枚 | 仕様 | 粘着 |
| 配管内物質の種類を色により分別し、流れる方向を矢印で表示することができます。 | |||
| 裏面のり付。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。 | |||
| 軟質なので曲面にも貼り付け可能 | |||
| 塩素ガスを含まず、燃焼時にも塩素ガスを発生しない材質を使用。 | |||
| 耐寒性・耐候性に優れ、加工性も良く、軽く、移行性もありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/04 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2278ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2枚
