詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983ME-23

品名 : 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷却水/10枚)

仕様

サイズ(mm) 40×80 内容 冷却水
材質 アルミステッカー マンセル値 2.5PB 5/8
入数 10枚
仕様 粘着
英文字入
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/01 18:02現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2337ページ
バリエーション一覧
EA983ME-21 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(水/10枚)
EA983ME-22 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(工業用水/10枚)
EA983ME-23 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷却水/10枚)
EA983ME-24 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(純水/10枚)
EA983ME-25 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(水道水/10枚)
EA983ME-26 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(循環水/10枚)
EA983ME-27 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(温水/10枚)
EA983ME-28 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(市水/10枚)
EA983ME-29 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(上水道/10枚)
EA983ME-30 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(排水/10枚)
EA983ME-31 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(井戸水/10枚)
EA983ME-32 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(工水/10枚)
EA983ME-33 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷水/10枚)
EA983ME-34 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(給水/10枚)
EA983ME-35 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(←・左/10枚)
EA983ME-36 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷却水(住)10枚
EA983ME-37 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷却水(還)10枚
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • ※10枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top