品番 : EA983ME-25
品名 : 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(水道水/10枚)
仕様
サイズ(mm) | 40×80 | 内容 | 水道水 |
---|---|---|---|
材質 | アルミステッカー | マンセル値 | 2.5PB 5/8 |
色 | 青 | 入数 | 10枚 |
仕様 | 粘着 | ||
英文字入 | |||
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/02 15:11現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2337ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10枚入