品番 : EA983ME-27
品名 : 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(温水/10枚)
仕様
サイズ(mm) | 40×80 | 内容 | 温水 |
---|---|---|---|
材質 | アルミステッカー | 色 | 青 |
マンセル値 | 2.5PB 5/8 | 入数 | 10枚 |
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。 | |||
英文字入 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/14 03:12現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2382ページ |
拡大
入数:10枚