品番 : EA983R-179
品名 : 安全ベスト(縁無し/ブラック)
仕様
メーカー | ミズケイ | 型番 | 5941196 |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | 着丈サイズ | 40~60cm |
ウエスト | 最大120cmまで | 材質 | 本体:ポリエステル・ポリウレタン 反射材:ガラスビーズ反射 バックル:ABS樹脂 |
重量 | 約110g | 反射テープ色 | グレー |
反射テープ幅 | 15mm | ||
ワンタッチなので簡単に着脱可能 | |||
ストレッチ素材でフィット感抜群! | |||
軽くて疲れにくい | |||
ワンタッチバックル取付 | |||
アジャスターで着丈・ウエストを調整可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/28 19:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2333ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983R-177 安全ベスト(縁無し/オレンジ) |
EA983R-178 安全ベスト(縁無し/ブルー) |
EA983R-179 安全ベスト(縁無し/ブラック) |
拡大