品番 : EA983RH-31
品名 : 35x35mm 識別バンド用ステッカー(職長/2枚)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 371-14 |
---|---|---|---|
内容 | 職長 | サイズ | 35×35mm |
材質 | PPステッカー | 入数 | 1シート2枚 |
重量 | 1g | 適合品番 | EA983RH-1~-5用 |
仕様 | 粘着 | ||
裏面のり付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
135 円(税抜)/ 149 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/23 02:51現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2220ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2枚入
商品動画
