品番 : EA983RH-35
品名 : 35x35mm 識別バンド用ステッカー(作業指揮者/2枚)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 371-18 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 作業指揮者 | サイズ | 35×35mm |
| 材質 | PPステッカー | 入数 | 1シート2枚 |
| 重量 | 1g | 適合品番 | EA983RH-1~-5用 |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 裏面のり付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
135 円(税抜)/ 149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 10:15現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2161ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入
商品動画

