詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RH-42

品名 : 35x35mm 識別バンド用ステッカー(安全パトロール/2枚)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 371-44
内容 安全パトロール サイズ 35×35mm
材質 PPステッカー 入数 1シート2枚
重量 1g 適合品番 EA983RH-1~-5用
仕様 粘着
裏面のり付
追加説明
アイコン
カタログ価格

135 (税抜)/ 149 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/09 19:29現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2161ページ
バリエーション一覧
EA983RH-31 35x35mm 識別バンド用ステッカー(職長/2枚)
EA983RH-32 35x35mm 識別バンド用ステッカー(玉掛/2枚)
EA983RH-33 35x35mm 識別バンド用ステッカー(合図者/2枚)
EA983RH-34 35x35mm 識別バンド用ステッカー(誘導員/2枚)
EA983RH-35 35x35mm 識別バンド用ステッカー(作業指揮者/2枚)
EA983RH-36 35x35mm 識別バンド用ステッカー(新規入場者/2枚)
EA983RH-37 35x35mm 識別バンド用ステッカー(クレーン運転者/2枚)
EA983RH-38 35x35mm 識別バンド用ステッカー(作業責任者/2枚)
EA983RH-39 35x35mm 識別バンド用ステッカー(安全当番/2枚)
EA983RH-40 35x35mm 識別バンド用ステッカー(作業主任者/2枚)
EA983RH-41 35x35mm 識別バンド用ステッカー(監視員/2枚)
EA983RH-42 35x35mm 識別バンド用ステッカー(安全パトロール/2枚)
ウェブカタログ画像
※2枚入
  • ※2枚入
  • -32の使用イメージ

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top