品番 : EA983SL-81
品名 : 2.5x 950mm セーフティーループ(OD色)
仕様
| 材質 | 芯:ステンレスワイヤー 表面:樹脂 金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ) |
カラー | ODグリーン |
|---|---|---|---|
| コード径 | 2..5mm | コード長 | 収縮時:220mm(コイル部100mm) 最長:約950mm |
| 重量 | 20g | ||
| 両端にスイベルフック付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 499 (2026/11/05 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2243ページ 2550ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SL-81 2.5x 950mm セーフティーループ(OD色) |
| EA983SL-83 2.0x1350mm セーフティーループ(OD色) |
| EA983SL-85 3.2x1500mm セーフティーループ(OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
