詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SL-85

品名 : 3.2x1500mm セーフティーループ(OD色)

仕様

材質 芯:ステンレスワイヤー
表面:樹脂 
金具:亜鉛ダイカスト、鉄()
カラー ODグリーン
コード径 3.2mm コード長 収縮時:290mm(コイル部140mm)
最長時:約1500mm
重量 38g
片端にスイベルフック、もう一方に内径22mmキーリング付
追加説明
カタログ価格

1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 728

(2026/11/05 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2243ページ 2550ページ
バリエーション一覧
EA983SL-81 2.5x 950mm セーフティーループ(OD色)
EA983SL-83 2.0x1350mm セーフティーループ(OD色)
EA983SL-85 3.2x1500mm セーフティーループ(OD色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top