詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SL-83

品名 : 2.0x1350mm セーフティーループ(OD色)

仕様

材質 芯:ステンレスワイヤー
表面:樹脂 
金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)
カラー ODグリーン
コード径 2mm コード長 収縮時:260mm(コイル部160mm) 
最長時:約1350mm
重量 17g
片端にスイベルフック、もう一方に着脱式ストラップ付
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 334

(2026/11/05 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2243ページ 2550ページ

代替品

EA983SL-85
  • 品番

    EA983SL-85

  • コメント

    φ3.2mm/290-1500mm

バリエーション一覧
EA983SL-81 2.5x 950mm セーフティーループ(OD色)
EA983SL-83 2.0x1350mm セーフティーループ(OD色)
EA983SL-85 3.2x1500mm セーフティーループ(OD色)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top