品番 : EA983SP-131A
品名 : 3.9-6.3mm セーフティーツールランヤード用アダプター
取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます
仕様
シャンク径 | 3.9~6.3mm | 材質 | ステンレス、ゴム |
---|---|---|---|
最大負荷 | 0.3kg | 重量 | 6g |
セーフティーツールランヤード用のアダプターです。 | |||
ドライバー等に組み合わせて使うことができます。 | |||
ドライバーの軸部にリングを通し、ゴム製ストッパーで固定します。 | |||
取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/20 01:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2305ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983SP-131A 3.9-6.3mm セーフティーツールランヤード用アダプター |
EA983SP-132A 5.5-7.9mm セーフティーツールランヤード用アダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)