品番 : EA983SP-132A
品名 : 5.5-7.9mm セーフティーツールランヤード用アダプター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます
仕様
| シャンク径 | 5.5~7.9mm | 材質 | ステンレス、ゴム |
|---|---|---|---|
| 最大負荷 | 0.3kg | 重量 | 8g |
| セーフティーツールランヤード用のアダプターです。 | |||
| ドライバー等に組み合わせて使うことができます。 | |||
| ドライバーの軸部にリングを通し、ゴム製ストッパーで固定します。 | |||
| 取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/20 15:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2245ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SP-131A 3.9-6.3mm セーフティーツールランヤード用アダプター |
| EA983SP-132A 5.5-7.9mm セーフティーツールランヤード用アダプター |
ウェブカタログ画像
拡大

