品番 : EA983ZA-11A
品名 : キーボックス(ダイヤル錠式)
仕様
| メーカー | ノムラテック | 型番 | N-1296 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:65(W)×34(D)×132(H)mm 内寸:約44(W)×22(D)×105(H)mm |
クリアランス (タテ×ヨコ) |
45×38mm |
| ツル径 | 8mm | 材質 | 本体:亜鉛ダイカスト シャックル:スチール(焼入処理) ダイヤル:ポリカーボネイト |
| 重量 | 約600g | ||
| カギ管理、受け渡しに | |||
| 番号設定可(4桁ダイヤル式) | |||
| 小型ながら収納力抜群で大きな鍵も入ります。 | |||
| 本体内部にカギ紛失防止用のフック付 | |||
| 屋外使用可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/31 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2335ページ | ||||
代替品
![]() |
|

