品番 : EA983ZA-21
品名 : 60x 75mm キーボックス(可変ダイヤル/つる無)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 本体:亜鉛合金 | ||
---|---|---|---|
4桁ダイヤル式 | |||
本体サイズ | 42×67×83(H)mm(突起部分含む) | 重量 | 約390g |
付属品 | 取付用ビス×4本 | ||
車の鍵や家の鍵を保管するのに便利です。 | |||
工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。 | |||
付属のビスで壁面に取り付けご使用ください。 | |||
背面にゴムパッド付 | |||
屋外使用可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 00:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983ZA-21 60x 75mm キーボックス(可変ダイヤル/つる無) |
EA983ZA-22 68x110mm キーボックス(可変ダイヤル/つる有) |