品番 : EA983ZA-61
品名 : 72x53x178mm キーボックス(可変ダイヤル式)
仕様
幅(mm) | 72 | ツル径(mm) | 9 |
---|---|---|---|
クリアランスサイズ | タテ:43mm ヨコ:36mm |
外寸サイズ | 72×53×178(H)mm |
内寸サイズ | 57×40×78(H)mm | 材質 | 本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング) |
鍵の安全な受け渡しに。 | |||
番号設定可能(4桁ダイヤル式) | |||
耐久性のある樹脂カバーでダイヤル部の凍結や詰まりを防ぎます | |||
樹脂カバーを開くとダイヤル部が自動的に光り、消灯後下部の黒いボタンを押すと再度光ります | |||
ドアノブや柵に取り付け可能なツル付 | |||
屋外使用可 |
追加説明 |
設定した暗証番号は忘れないよう、ご自身で大切に保管してください。 |
---|
カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/06 23:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2442ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983ZA-61 72x53x178mm キーボックス(可変ダイヤル式) |
EA983ZA-62 75x53x124mm キーボックス(可変ダイヤル式) |