品番 : EA984DC-21A
品名 : 1.0ton 鍛造丸リング
仕様
| 使用荷重 | 1t | 内径(mm) | 70 |
|---|---|---|---|
| 線径(mm) | 16 | 材質 | 炭素鋼(S45C) |
| 重量(kg) | 0.5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/03/25 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1757ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984DC-21A 1.0ton 鍛造丸リング |
| EA984DC-22A 2.0ton 鍛造丸リング |
| EA984DC-23A 2.5ton 鍛造丸リング |
| EA984DC-24A 3.0ton 鍛造丸リング |
| EA984DC-25A 5.0ton 鍛造丸リング |
ウェブカタログ画像
拡大
