詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DC-23A

品名 : 2.5ton 鍛造丸リング

仕様

使用荷重 2.5t 内径(mm) 100
線径(mm) 22 材質 炭素鋼(S45C)
重量(kg) 1.24
追加説明
カタログ価格

3,450 (税抜)/ 3,795 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/11/14 22:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1806ページ
バリエーション一覧
EA984DC-21A 1.0ton 鍛造丸リング
EA984DC-22A 2.0ton 鍛造丸リング
EA984DC-23A 2.5ton 鍛造丸リング
EA984DC-24A 3.0ton 鍛造丸リング
EA984DC-25A 5.0ton 鍛造丸リング
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top