詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DC-22A

品名 : 2.0ton 鍛造丸リング

仕様

使用荷重 2t 内径(mm) 85
線径(mm) 19 材質 炭素鋼(S45C)
重量(kg) 0.7
追加説明
カタログ価格

2,480 (税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/05/23 03:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1757ページ
バリエーション一覧
EA984DC-21A 1.0ton 鍛造丸リング
EA984DC-22A 2.0ton 鍛造丸リング
EA984DC-23A 2.5ton 鍛造丸リング
EA984DC-24A 3.0ton 鍛造丸リング
EA984DC-25A 5.0ton 鍛造丸リング
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA984DC-23Aです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top